FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 5x30/5 S (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050395
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Befestigungsstärke - 5 mm
Länge - 30 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503959
Sonepar Artikelnummer
120907049
Hersteller Artikelnummer
050395
Hersteller Typ
N 5X30/5 S (100) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050395
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
5 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.003 kg


