FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 5x50/30 S K (20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045477
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Befestigungsstärke - 25 mm
Min. Bohrlochtiefe - 65 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590369454771
Sonepar Artikelnummer
121210552
Hersteller Artikelnummer
045477
Hersteller Typ
N 5X50/25 S K NV NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
045477
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.021 kg


