Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 6x40/10 S D A2 (50)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 6x40/10 S D A2 (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050367

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Befestigungsstärke - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 55 mm

  • Länge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209503676

Sonepar Artikelnummer

120907073

Hersteller Artikelnummer

050367

Hersteller Typ

N 6X40/10 S D A2 (50) NAGELDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

050367

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Befestigungsstärke:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

55 mm

Länge:

40 mm

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Mit Rand:

Ja

Mit Schraubnagel:

Ja

Stiftform:

Nagelschraube

Anschlussgewinde (metrisch):

6

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.007 kg

Der fischer Nageldübel N-SD mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nichtrostenden Nagelschraube mit Dichtscheibe. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-SD mit Senkkopf und Dichtscheibe ist ideal für die Befestigung von Putz- und Wandanschlüssen, Blechen und Folien in allen Baustoffen im Außenbereich.