FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050398
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 10 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503980
Sonepar Artikelnummer
120907072
Hersteller Artikelnummer
050398
Hersteller Typ
N 6X40/10 M6 (50) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050398
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.007 kg


