FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 6x60/30 S A2 (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050373
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 30 mm
Min. Bohrlochtiefe - 75 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503737
Sonepar Artikelnummer
120907062
Hersteller Artikelnummer
050373
Hersteller Typ
N 6X60/30 S A2 (50) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050373
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.006 kg


