FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 6x80/50 S (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050353
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 50 mm
Min. Bohrlochtiefe - 95 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503539
Sonepar Artikelnummer
120718070
Hersteller Artikelnummer
050353
Hersteller Typ
N 6X80/50 S (50) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050353
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.009 kg


