FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 8x100/60 S (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050357
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 60 mm
Min. Bohrlochtiefe - 115 mm
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209503577
Sonepar Artikelnummer
120907054
Hersteller Artikelnummer
050357
Hersteller Typ
N 8X100/60 S (50) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
050357
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
115 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.015 kg


