FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 8x120/80 S K (6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045479
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 80 mm
Min. Bohrlochtiefe - 135 mm
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590369454795
Sonepar Artikelnummer
121210556
Hersteller Artikelnummer
045479
Hersteller Typ
N 8X120/80 S K NV NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
045479
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
135 mm
Länge:
120 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.023 kg


