FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 8x40/1 P (50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015903
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209159033
Sonepar Artikelnummer
120907070
Hersteller Artikelnummer
015903
Hersteller Typ
N 8X40/1 P (50) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
015903
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.009 kg


