FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 8x80/40 F (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 513702
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 40 mm
Länge - 80 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962128192
Sonepar Artikelnummer
120907084
Hersteller Artikelnummer
513702
Hersteller Typ
N 8X80/40 F (100) NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
513702
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
40 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.012 kg


