FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N 8x80/40 S K (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084335
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 40 mm
Min. Bohrlochtiefe - 95 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590369843353
Sonepar Artikelnummer
121210554
Hersteller Artikelnummer
084335
Hersteller Typ
N 8X80/40 S K NV NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
084335
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.024 kg


