Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N Green 6x60/30 S K (15)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N Green 6x60/30 S K (15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 532756

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Befestigungsstärke - 30 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 75 mm

  • Länge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962218718

Sonepar Artikelnummer

121209934

Hersteller Artikelnummer

532756

Hersteller Typ

N 6X60 GREEN K NV NAGELDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

532756

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Befestigungsstärke:

30 mm

Min. Bohrlochtiefe:

75 mm

Länge:

60 mm

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Mit Rand:

Ja

Mit Schraubnagel:

Ja

Stiftform:

Nagelschraube

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.019 kg

Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.