FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N Green 8x100/60 S (45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524850
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 60 mm
Länge - 100 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962199741
Sonepar Artikelnummer
120907314
Hersteller Artikelnummer
524850
Hersteller Typ
N 8X100/60 S GREEN NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
524850
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
60 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.015 kg


