FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N Green 8x80/40 S (45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524849
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 40 mm
Länge - 80 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962199734
Sonepar Artikelnummer
120907313
Hersteller Artikelnummer
524849
Hersteller Typ
N 8X80/40 S GREEN NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
524849
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
40 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.012 kg


