FISCHER AUSTRIA - Nageldübel N Green 8x80/50 S K (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532757
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 50 mm
Min. Bohrlochtiefe - 95 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962218725
Sonepar Artikelnummer
121209935
Hersteller Artikelnummer
532757
Hersteller Typ
N 8X80 GREEN K NV NAGELDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
532757
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.024 kg


