FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 5/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541893
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Befestigungsstärke - 30 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293241
Sonepar Artikelnummer
120907087
Hersteller Artikelnummer
541893
Hersteller Typ
FNH 5/50 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541893
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
30 mm
Länge:
50 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.003 kg


