FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 6/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541894
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 30 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293258
Sonepar Artikelnummer
120907088
Hersteller Artikelnummer
541894
Hersteller Typ
FNH 6/30 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541894
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.003 kg


