FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 6/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541895
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 10 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293265
Sonepar Artikelnummer
120907089
Hersteller Artikelnummer
541895
Hersteller Typ
FNH 6/40 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541895
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Länge:
40 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.004 kg


