FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 6/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541896
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 20 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293272
Sonepar Artikelnummer
120907090
Hersteller Artikelnummer
541896
Hersteller Typ
FNH 6/50 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541896
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
20 mm
Länge:
50 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.005 kg


