FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 6/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541897
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 30 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293289
Sonepar Artikelnummer
120907091
Hersteller Artikelnummer
541897
Hersteller Typ
FNH 6/60 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541897
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
30 mm
Länge:
60 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.006 kg


