FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 6/80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541898
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 50 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293296
Sonepar Artikelnummer
120907092
Hersteller Artikelnummer
541898
Hersteller Typ
FNH 6/80 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541898
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
50 mm
Länge:
80 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.008 kg


