FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 8/110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541906
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 70 mm
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293326
Sonepar Artikelnummer
120907095
Hersteller Artikelnummer
541906
Hersteller Typ
FNH 8/110 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541906
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
70 mm
Länge:
110 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.021 kg


