FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 8/130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541907
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 90 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293333
Sonepar Artikelnummer
120907096
Hersteller Artikelnummer
541907
Hersteller Typ
FNH 8/130 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541907
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
90 mm
Länge:
130 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.024 kg


