FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 8/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541908
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 110 mm
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293340
Sonepar Artikelnummer
120907097
Hersteller Artikelnummer
541908
Hersteller Typ
FNH 8/150 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541908
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
110 mm
Länge:
150 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.027 kg


