FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 8/180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541909
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 140 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293357
Sonepar Artikelnummer
120907098
Hersteller Artikelnummer
541909
Hersteller Typ
FNH 8/180 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541909
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
140 mm
Länge:
180 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.028 kg


