FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 8/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541899
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 30 mm
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293302
Sonepar Artikelnummer
120907093
Hersteller Artikelnummer
541899
Hersteller Typ
FNH 8/70 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541899
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
30 mm
Länge:
70 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.013 kg


