FISCHER AUSTRIA - Nagelhülse FNH 8/90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541905
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Befestigungsstärke - 50 mm
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293319
Sonepar Artikelnummer
120907094
Hersteller Artikelnummer
541905
Hersteller Typ
FNH 8/90 NAGELHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
541905
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Befestigungsstärke:
50 mm
Länge:
90 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.017 kg


