FISCHER AUSTRIA - Nagelscheibe NSB 2/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048308
Nagellänge - 40 mm
Nageldurchmesser - 6 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5 - 0
Werkstoff der Scheibe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209483084
Sonepar Artikelnummer
120907406
Hersteller Artikelnummer
048308
Hersteller Typ
NSB 2/40 NAGELSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
048308
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
6 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5:
0
Werkstoff der Scheibe:
sonstige
Gehärtet:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


