FISCHER AUSTRIA - Nagelscheibe NSB 2/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048310
Nagellänge - 60 mm
Nageldurchmesser - 6 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5 - 0
Werkstoff der Scheibe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209483107
Sonepar Artikelnummer
120907408
Hersteller Artikelnummer
048310
Hersteller Typ
NSB 2/60 NAGELSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
048310
Nagellänge:
60 mm
Nageldurchmesser:
6 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5:
0
Werkstoff der Scheibe:
sonstige
Gehärtet:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


