FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 10x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080929
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 10 mm
Schaftlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809297
Sonepar Artikelnummer
120907166
Hersteller Artikelnummer
080929
Hersteller Typ
GS 10X160 GERÜSTÖSE
Hersteller Artikel Nr.:
080929
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
160 mm
Ösen-Innendurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.161 kg


