FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 8x100 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090944
Schaftdurchmesser - 8 mm
Schaftlänge - 100 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181300
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909447
Sonepar Artikelnummer
121210564
Hersteller Artikelnummer
090944
Hersteller Typ
GS 8X100 K NV ÖSENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
090944
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.029 kg
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahl kann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.


