FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 8x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080920
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 8 mm
Schaftlänge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809204
Sonepar Artikelnummer
120907165
Hersteller Artikelnummer
080920
Hersteller Typ
GS 8X120 Ø22 ÖSENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
080920
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
120 mm
Ösen-Innendurchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.074 kg


