Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 8x50

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 8x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502620

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schaftdurchmesser - 8 mm

  • Schaftlänge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962014624

Sonepar Artikelnummer

120907162

Hersteller Artikelnummer

502620

Hersteller Typ

GS 8X50 Ø15 ÖSENSCHRAUBE

Hersteller Artikel Nr.:

502620

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schaftdurchmesser:

8 mm

Schaftlänge:

50 mm

Ösen-Innendurchmesser:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.042 kg

Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahlkann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.