FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 8x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080918
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 8 mm
Schaftlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809181
Sonepar Artikelnummer
120907163
Hersteller Artikelnummer
080918
Hersteller Typ
GS 8X80 Ø22 ÖSENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
080918
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Ösen-Innendurchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.062 kg


