FISCHER AUSTRIA - Ösenschraube GS 8x80 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090943
Schaftdurchmesser - 8 mm
Schaftlänge - 80 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181300
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909430
Sonepar Artikelnummer
121210563
Hersteller Artikelnummer
090943
Hersteller Typ
GS 8X80 K NV ÖSENSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
090943
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.026 kg
Die fischer Ösenschraube GS aus galvanisch verzinktem Stahl kann direkt im Holz befestigt oder mit fischer Dübeln in Beton und Mauerwerk verankert werden. Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und fischer Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet damit zusätzliche Sicherheit. Die fischer Ösenschraube ist ideal für die Befestigung von Ketten, Seilen, Rankgittern oder Wäscheleinen geeignet.


