Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-P 16x125

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-P 16x125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 507923

  • Werkstoff - Vinylesterharz

  • Bohrlochdurchmesser - 18 mm

  • Bohrlochtiefe - 140 mm

  • Effektive Verankerungstiefe - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962090000

Sonepar Artikelnummer

120906119

Hersteller Artikelnummer

507923

Hersteller Typ

FHB II-P 16X125 PATRONE

Hersteller Artikel Nr.:

507923

Werkstoff:

Vinylesterharz

Bohrlochdurchmesser:

18 mm

Bohrlochtiefe:

140 mm

Effektive Verankerungstiefe:

125 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.046 kg

Die fischer Patrone FHB II-P ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.