FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-P 24x170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096851
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Bohrlochtiefe - 190 mm
Effektive Verankerungstiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209968512
Sonepar Artikelnummer
120906114
Hersteller Artikelnummer
096851
Hersteller Typ
FHB II-P 24X170 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
096851
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
190 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.128 kg


