Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-PF 10x60

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-PF 10x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500547

  • Werkstoff - Vinylesterharz

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Bohrlochtiefe - 75 mm

  • Effektive Verankerungstiefe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962001006

Sonepar Artikelnummer

120906094

Hersteller Artikelnummer

500547

Hersteller Typ

FHB II-PF 10X60 PATRONE

Hersteller Artikel Nr.:

500547

Werkstoff:

Vinylesterharz

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Bohrlochtiefe:

75 mm

Effektive Verankerungstiefe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.014 kg

Die fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.