FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-PF 10x95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500543
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 110 mm
Effektive Verankerungstiefe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962000962
Sonepar Artikelnummer
120906101
Hersteller Artikelnummer
500543
Hersteller Typ
FHB II-PF 10X95 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
500543
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.020 kg


