FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-PF 16x125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508001
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Bohrlochtiefe - 140 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962090710
Sonepar Artikelnummer
120906104
Hersteller Artikelnummer
508001
Hersteller Typ
FHB II-PF 16X125 PATRONE
Hersteller Artikel Nr.:
508001
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.047 kg


