Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-PF 16x95

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Patrone FHB II-PF 16x95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500549

  • Werkstoff - Vinylesterharz

  • Bohrlochdurchmesser - 16 mm

  • Bohrlochtiefe - 110 mm

  • Effektive Verankerungstiefe - 95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962001020

Sonepar Artikelnummer

120906097

Hersteller Artikelnummer

500549

Hersteller Typ

FHB II-PF 16X95 PATRONE

Hersteller Artikel Nr.:

500549

Werkstoff:

Vinylesterharz

Bohrlochdurchmesser:

16 mm

Bohrlochtiefe:

110 mm

Effektive Verankerungstiefe:

95 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.038 kg

Die fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.