FISCHER AUSTRIA - PowerFast II 3,0x40 SK PZ TG blvz 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670048
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Linsenkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4048962369069
Sonepar Artikelnummer
120924368
Hersteller Artikelnummer
670048
Hersteller Typ
FPF II CZP 3.0X40 BC 100 SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
670048
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
3 mm
Länge:
40 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Art der Härtung:
durchgehärtet
Mit Antihaftbeschichtung:
Ja
Senkkopf:
Ja
Ansenkung:
90 °
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Ja
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
1
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
1
Kopfdurchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
2.25 mm
Gewindelänge:
28 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Ja
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


