FISCHER AUSTRIA - PowerFast II 4,0x25 SK TX VG blvz 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670152
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121210632
Hersteller Artikelnummer
670152
Hersteller Typ
FPF II CTF 4,0x25 BC 200 SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
670152
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Art der Härtung:
durchgehärtet
Mit Antihaftbeschichtung:
Ja
Senkkopf:
Ja
Ansenkung:
90 °
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Ja
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
20
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schaftdurchmesser:
2.9 mm
Gewindelänge:
20 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Ja
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


