FISCHER AUSTRIA - PowerFast II 5,0x60 SK PZ VG blvz 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670405
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Linsenkopf
Gewindedurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962372632
Sonepar Artikelnummer
120959918
Hersteller Artikelnummer
670405
Hersteller Typ
FPF II CZF 5.0X60 BC 200 SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
670405
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
60 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
Ja
Art der Härtung:
durchgehärtet
Mit Antihaftbeschichtung:
Ja
Senkkopf:
Ja
Ansenkung:
90 °
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Ja
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:
2
Kopfdurchmesser:
9.8 mm
Schaftdurchmesser:
3.7 mm
Gewindelänge:
54 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Fixiergewinde:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Ja
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.006 kg


