FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PH 2 (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557852
Größe - 2
Gesamtlänge - 25 mm
Anschlussmaß - 6.35 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205382235
Sonepar Artikelnummer
120908599
Hersteller Artikelnummer
557852
Hersteller Typ
FPB PH 2 PROFI BIT W 10
Hersteller Artikel Nr.:
557852
Größe:
2
Gesamtlänge:
25 mm
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.061 kg


