Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PH 2 50mm (1)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PH 2 50mm (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 557841

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Anschlussmaß - 6.35 mm

  • Federkugelbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042205382013

Sonepar Artikelnummer

120908602

Hersteller Artikelnummer

557841

Hersteller Typ

FPB PH 2 50MM PROFI BIT W 1

Hersteller Artikel Nr.:

557841

Größe:

2

Gesamtlänge:

50 mm

Anschlussmaß:

6.35 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.020 kg

Der fischer ProfiBit FPB PH ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.