Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PH 2 Trockenbau (1)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PH 2 Trockenbau (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 557840

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Anschlussmaß - 6.35 mm

  • Federkugelbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042205381993

Sonepar Artikelnummer

120908601

Hersteller Artikelnummer

557840

Hersteller Typ

FPB PH 2 DRYWALL W 1

Hersteller Artikel Nr.:

557840

Größe:

2

Gesamtlänge:

25 mm

Anschlussmaß:

6.35 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.022 kg

Der fischer ProfiBit FPB PH Trockenbau ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH und Trockenbauaufsatz für Trockenbauschrauben. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.