FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PZ 1 (10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557854
Größe - 1
Gesamtlänge - 25 mm
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Anschlussmaß - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205382273
Sonepar Artikelnummer
120908603
Hersteller Artikelnummer
557854
Hersteller Typ
FPB PZ 1 PROFI BIT W 10
Hersteller Artikel Nr.:
557854
Größe:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.054 kg


