Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PZ 2 50mm (1)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PZ 2 50mm (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 557842

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Anschlussmaß - 6.35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042205382037

Sonepar Artikelnummer

120908606

Hersteller Artikelnummer

557842

Hersteller Typ

FPB PZ 2 50MM PROFI BIT W 1

Hersteller Artikel Nr.:

557842

Größe:

2

Gesamtlänge:

50 mm

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Anschlussmaß:

6.35 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.020 kg

Der fischer ProfiBit FPB ist ein robuster, leistungsstarker Bit mit Pozidriv-Antrieb PZ. Der passgenaue Sitz in der Schraube gewährleistet eine optimale Drehmomentübertragung und saubere Verschraubungen. Eine elastische Torsionszone reduziert Lastspitzen und sorgt für eine langlebige, ermüdungsreduzierte Anwendung. Gefertigt aus hochfestem Spezialstahl ist der Bit auch als praktisches Set inklusive Bithalter erhältlich.