FISCHER AUSTRIA - Profi Bit FPB PZ 4 (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557843
Größe - 4
Gesamtlänge - 38 mm
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Anschlussmaß - 6.35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042205382051
Sonepar Artikelnummer
121210401
Hersteller Artikelnummer
557843
Hersteller Typ
FPB PZ 4 PROFI Bit W 1
Hersteller Artikel Nr.:
557843
Größe:
4
Gesamtlänge:
38 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Anschlussmaß:
6.35 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.024 kg


